入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光電センサ |
ボディ材質 | 変性ポリアリレート |
回路タイプ | PNP |
深さ | 0.43 " |
電気的接続 | 2mの配線済みケーブル |
IP評価 | 67 |
長さ | 0.96 " |
光源 | 赤色LED |
最大負荷電流 | 50mA |
最大検出距離 | 0.6 " |
最小オブジェクトサイズ | 直径0.15mm |
動作温度 範囲 | -25度から55度C |
動作モード | 点灯 |
電源要件 | 12から24 VDCへ |
反応時間 | 1ミリ秒。 |
センシング方法 | 収束反射 |
形状 | 長方形の |
幅(Width) | 0.28 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8541408000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 電源要件 | ボディ材質 | 深さ | 反応時間 | センシング方法 | 形状 | 幅(Width) | 電気的接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3Z-D81 | 12から24 VDCへ | PBT | 0.79 " | 1ミリ秒。 | 拡散反射 | 長方形の | 0.41 " | 2mの配線済みケーブル | ¥41,718 | ||
E3Z-D82 | 12から24 VDCへ | PBT | 0.79 " | 1ミリ秒。 | 拡散反射 | 長方形の | 0.41 " | 2mの配線済みケーブル | ¥44,476 | ||
E3Z-T81 | 12から24 VDCへ | PBT | 0.79 " | 1ミリ秒。 | ビームを通して | 長方形の | 0.41 " | 2mの配線済みケーブル | ¥62,045 | ||
形E3Z-LS81 | 12から24 VDCへ | PBT | 0.79 " | 1ミリ秒。 | びまん性 | 長方形の | 0.41 " | 2mの配線済みケーブル | ¥69,224 | ||
E3X-MDA41 | 12から24 VDCへ | PBT | 2.75 " | 0.13ミリ秒。 | - | 長方形の | 0.39 " | 2mの配線済みケーブル | ¥127,385 | ||
E3T-ST14 | 12から24 VDCへ | PBT | 0.37 " | 1ミリ秒。 | ビームを通して | 長方形の | 0.28 " | 2mの配線済みケーブル | ¥55,099 | ||
E3T-FT13 | 12から24 VDCへ | PBT | 0.14 " | 1ミリ秒。 | ビームを通して | 長方形の | 0.47 " | 2mの配線済みケーブル | ¥52,226 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。