入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒形近接センサー |
ケースの材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
回路タイプ | 2ワイヤー |
検出距離 | 2 mm |
直径 | 12 mm |
電気的接続 | 2mケーブル |
IP評価 | 67 |
長さ | 69 mm |
最大現在の負荷 | 200mA |
動作周波数 | 25 Hz |
動作温度 範囲 | -40度から85度C |
出力モード | NO |
電源要件 | 24から240 VACへ |
センシング方法 | 帰納的 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | JP |
モデル | シールド/非シールド | 直径 | 電気的接続 | 長さ | NEMA評価 | 動作周波数 | 動作温度 範囲 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2E2-X3D1 | 遮蔽された | 12 mm | 2mケーブル | 69 mm | 4X | 1000 Hz | -25度から70度C | 12から24 VDCへ | ¥23,897 | |
E2E2-X2Y1-M4 | 遮蔽された | 12 mm | M12コネクタ | 69 mm | 1、4、6、12、13 | 25 Hz | -40度から85度C | 24から240 VACへ | ¥43,154 | |
E2E2-X5Y1-M4 | 遮蔽された | 18 mm | M12コネクタ | 75 mm | 4X | 25 Hz | -40度から85度C | 24から240 VACへ | ¥46,348 | |
E2E2-X5MY1-M4 | シールドなし | 12 mm | 2ピンM12コネクタ | 70 mm | 4X | 25 Hz | -40度から85度C | 24から240 VACへ | ¥47,585 | |
E2E2-X10MY1-M4 | シールドなし | 18 mm | 2ピンM12コネクタ | 75 mm | 4X | 25 Hz | -40度から85度C | 24から240 VACへ | ¥51,000 | |
E2E2-X5Y1-US | 遮蔽された | 18 mm | 2mケーブル | 2.95 " | 1、4、6、12、13 | 25 Hz | -40度から85度C | 24から240 VACへ | ¥48,889 | |
E2E2-X10MY1-US | シールドなし | 18 mm | 2mケーブル | 2.95 " | 1、4、6、12、13 | 25 Hz | -40度から85度C | 24から240 VACへ | ¥44,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。