定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

オムロンE2E-X2Y1-M4近接センサー誘導12mmいいえ| AA9NGY 1EA58

OMRON E2E-X2Y1-M4 近接センサー誘導型 12mm なし

在庫あり
アイテム:AA9NGY モデル:E2E-X2Y1-M4相互参照:1EA58

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥44,561 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item円筒形近接センサー
基本素材金属
ケースの材質ニッケルメッキ真鍮
回路タイプ2ワイヤー
検出距離2 mm
直径12 mm
電気的接続4ピンM12コネクタ
IP評価67
長さ53 mm
最大現在の負荷200mA
NEMA評価4X
動作周波数25 Hz
動作温度 範囲-40度から85度C
出力モードNO
電源要件24から240 VACへ
センシング方法帰納的
シールド/非シールド遮蔽された

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)7.62
HSコード8536507000
原産国CN

商品の詳細:

  • 特別な機能:LEDインジケーター

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OMRON E2E-X2Y1-M4 近接センサー誘導型 12mm なし
¥44,561 /単価