アイテム価格 | 円筒形近接センサー |
基本素材 | 金属 |
ケースの材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
回路タイプ | 2ワイヤー |
検出距離 | 2 mm |
直径 | 12 mm |
電気的接続 | 2mケーブル |
IP評価 | 67 |
長さ | 52 mm |
最大現在の負荷 | 200mA |
NEMA評価 | 1、3、4、6、12、13 |
動作周波数 | 25 Hz |
動作温度 範囲 | -40度から85度C |
出力モード | NO |
電源要件 | 24から240 VACへ |
センシング方法 | 帰納的 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。