入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 10A @ 240V |
アクチュエータの長さ | キー依存 |
ボディ材質 | ポリアミド |
コンジットサイズ | M20 |
接続タイプ | M20 |
お問合せフォーム | 1NO、1NC |
コンタクト材料 | ゴールドクラッド |
DCコンタクトレーティング | 2.5A @ 250V |
深さ | 1.187 " |
ヘッド素材 | ポリアミド |
高さ | 4 49 / 64 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | ラテラル |
操作力 | 19.61インチポンドマックス |
動作温度 範囲 | -30度から70度C |
ポジティブトラベル | 20 mm |
旅行前 | 10 +/- 5mm |
回転 | CW / CCW |
形式 | プラスチックロック |
幅(Width) | 1 7 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|
D4NS-4BF-NPT | 2NC | ¥23,141 | ||
D4NS-4CF-NPT | 1NO、2NC | ¥25,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。