入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急停止押しボタン |
Action | プッシュロック/ターンリセット |
ベゼル | プラスチック |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NC |
連絡先の評価 | 5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 65 |
材料 | プラスチック |
サイズ | 16 mm |
端子接続 | クイックコネクト |
オペレーターの種類 | 直径30mm キノコ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | Action | お問合せフォーム | 連絡先の評価 | サイズ | 端子接続 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11002-7008 | プッシュロック/ターンリセット | 2NC | 5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC | 16 mm | クイックコネクト | 直径30mm キノコ | ¥8,391 | ||
11004-7013 | プッシュロック/ターンリセット | 1NC | 10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC | 22 mm | スクリュードライバーを使用 | 直径60mm キノコ | ¥15,939 | ||
11004-7002 | 維持されたプッシュロック/ターンリセット | 1NC | 10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC | 22 mm | スクリュードライバーを使用 | 直径40mm キノコ | ¥14,522 | ||
11004-7051 | プッシュロック/ターンリセット | 1NO / 1NC | 10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC | 22 mm | スクリュードライバーを使用 | 直径40mm キノコ | ¥24,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。