OMNITEC OVH230 ポータブルヒーター 電源コードキット付き
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
アイテム価格 | ポータブルヒーター |
アンペアAC | 30/50 |
高さ | 23.375 " |
長さ | 35.25 " |
材料 | アルミニウム |
相 | 1 |
電圧 | 200/240 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 59.37 |
船の長さ(cm) | 89.54 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8421398015 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
OVH230RT | ポータブルヒーターリモートサーモスタット | ¥910,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。