OMNITEC OA600V エアーマシンネガティブ
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
アイテム価格 | HEPAネガティブエアマシン |
HEPAフィルター付きの空気の流れ | 150〜550 cfm |
アンプ | 3.5 |
構造 | 磨かれたアルミニウム |
デシベル | 65 |
放電径 | 8" |
ろ過 | HEPA |
高さ | 16 " |
HP | 1/4 |
長さ | 30.5 " |
モーター | 可変速熱保護 |
正味重量 | 55ポンド |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 34.02 |
船高(cm) | 59.18 |
船の長さ(cm) | 89.66 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。