入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラップ/ストリップ/アンラップツール |
年齢層 | 成人 |
色 | ブルー/ブラック |
性別 | ユニセックス |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドル材料 | 金属 |
長さ | 4.5 " |
材料 | プラスチックハウジング |
最大絶縁径 | 0.021インチ |
個数 | 1 |
外径 | 0.125 " |
サイズ | 3.2 mm |
タイプ | マニュアル、MOD |
針金ゲージ | 30 AWG |
ラッピング端子穴の深さ(インチ) | 1.500 |
ラッピング端子穴径(に。) | 0.036 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。