オイルセーフ 96212BGMF ギアボックスアダプター、オスおよびメスディスコネクト、1/2 インチサイズ、ベージュ
アイテム: CD9WAC
モデル: 96212BGMF
¥83,863 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ギアボックスキット |
色 | ベージュ |
接続 | 1/2MNPT |
ゲージポート | はい |
彼をパイプにする | 0.5 " |
パイプ長 | 12 " |
サイズ | 1 / 2 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。