アイテム価格 | ブレーキパーツワッシャー |
構造 | 工業グレードのHDPE |
ドラム容量 | 8~12ガロン |
ろ過 | 75ミクロンソックスフィルター |
公称タンク深さ(インチ) | 7 |
全体の高さ | 41 " |
全体の長さ(Overall Length) | 28 " |
全幅 | 28 " |
ポンプサイズ | エアポンプは 50 psi ~ 70 psi で動作します |
タンク容量 | 12ガロン。 |
タンクの高さ | 10インチ |
タンクの長さ | 24インチ |
タンク幅 | 20インチ |
タイプ | モバイル |
船の重量(kg) | 38.1 |
船高(cm) | 87.63 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。