アイテム価格 | 床ドレン |
色/仕上げ | ホワイト |
接続 | 溶剤溶接 |
排水材 | PVCプラスチック |
グリッドマテリアル | プラスチック |
高さ | 2.75 |
材料 | PVCプラスチック |
全体の直径 | 7" |
彼をパイプにする | 2 or 3 |
タイプ | フォーウェイ |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 13.46 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。