入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗濯機のバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | ペックス 1807 |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドル材料 | 合金 |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
オープンハイト | 4" |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
形式 | クォーターターン |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7412200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。