アイテム価格 | ウォータークーラー |
アンペアAC | 5 |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | cULus、エネルギースター |
接続 | 3プロングプラグ |
構造 | ポリエチレン |
深さ | 12-13 / 16」 |
設計 | フリースタンディング |
高さ | 43.875 " |
タイプ | 床立ち |
電圧 | 115 |
水温 | ホットとコールド |
幅(Width) | 568758 " |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8418690120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。