アイテム価格 | ポンプフィルター |
接続サイズ | 1 "、1-1 / 4"、1-1 / 2 "、2"チューブ |
高さ | 4 |
長さ | 14.5 mm |
マックス。 フロー | 2000 |
タイプ | 衛星 |
使用する | 38EF22, 38EF24, 38EF26 |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 25.91 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。