アイテム価格 | アナログ湿度計 |
学位区分 | 2度 |
直径 | 10 " |
湿度精度 | +/- 5% |
取り付け | 壁 |
相対湿度範囲 | 25%に80 |
スケールカラー | ホワイト |
センサー素材 | 紙被覆金属コイル |
温度正確さ | +/- 3.6度 |
温度。 範囲 | -22度から122度 |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 28.58 |
HSコード | 9025805000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。