アイテム価格 | 防水pHテスター30 |
オートパワーオフ | 有り |
自動温度補正 | 有り |
キャリブレーション | 1、2または3ポイント |
ディスプレイ | デュアルラインLCD |
表示温度範囲 | 0〜50度C |
動作温度 範囲 | 32から122まで |
pH精度 | +/- 0.01 |
pH範囲 | -1.00~15.00 |
pH分解能 | 1.01 |
レンジ | -10~15 |
温度正確さ | +/- 0.9度F |
温度補償範囲 | 有り |
防水 | 有り |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9027808030 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。