アイテム価格 | DO 700 メーター (プローブおよびプローブスタンド付き) |
自動温度補正 | 有り |
表示温度範囲 | 0〜50度C |
溶存酸素範囲 | 0 ~ 199.9%。 300% |
溶存酸素範囲の精度 | +/- 0.5%フルスケール |
防水 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 23.5 |
HSコード | 9027808030 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。