O C KECKLEY COMPANY 677FG/IB フロートバルブアセンブリ シングルサイズ 6 インチ
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
アイテム価格 | フロートバルブアセンブリ |
ボディ材質 | 鉄 |
接続 | フランジ付き |
フロート径 | 10 " |
フロート素材 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
ロッド長 | 24 " |
座席 | 単発講座 |
サイズ | 6 |
形式 | タイプ77、グローブ |
温度範囲 | 35度から406度F |
バルブフロー-フロー(1) | 95 gpm |
バルブフロー-フロー(2) | 3360 gpm |
バルブフロー-圧力(1) | 1のプサイ |
バルブフロー-圧力(2) | 40のプサイ |
船の重量(kg) | 77.11 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 接続 | フロート径 | マックス。 圧力 | サイズ | 形式 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 27SG / BB | ブロンズ | NPT | 7" | 130のプサイ | 1 / 2 " | タイプ7、グローブ | 35度から125度F | ¥239,587 | |
3 / 47SG / BB | ブロンズ | NPT | 7" | 130のプサイ | 3 / 4 " | タイプ7、グローブ | 35度から125度F | - | 見積依頼
|
17SG / BB | ブロンズ | NPT | 7" | 100のプサイ | 1" | タイプ7、グローブ | 35度から125度F | ¥259,286 | |
11 / 47SG / BB | ブロンズ | NPT | 7" | 80のプサイ | 1.25 " | タイプ7、グローブ | 35度から125度F | ¥289,711 | |
11 / 27SG / BB | ブロンズ | NPT | 7" | 65のプサイ | 1.5 " | タイプ7、グローブ | 35度から125度F | ¥319,710 | |
27SG / IB | 鉄 | NPT | 7" | 50のプサイ | 2" | タイプ7、グローブ | 35度から125度F | ¥401,344 | |
1 / 27SA / BB | ブロンズ | NPT | 7" | 130のプサイ | 1 / 2 " | タイプ7、角度 | 35度から125度F | ¥245,601 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。