アイテム価格 | ボウレーキ |
ハンドルの長さ | 60 " |
ハンドル材料 | ビニールコーティングされたグラスファイバー |
ハンドルタイプ | ストレート |
タインの長さ | 2-1 / 2」 |
タインの数 | 16 |
タインの全幅 | 16.25 " |
タイン素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 172.72 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8201300080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。