入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッドブローハンマー |
面径 | 2.75 " |
Handle | 滑り止めグリップ付きグラスファイバー |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドル材料 | 滑り止めグリップ付きグラスファイバー |
ヘッドカラー | ブラック |
ヘッドの長さ | 4.875 " |
ヘッド素材 | 成形ポリマー |
頭の重さ | 64オンス |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 15-1 / 4 "(スーパーグリップ付き) |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | デッドブロー |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | US |
A. Nupla ソフトフェイスハンマーは、露出した金属を排除するために成形ポリマーで覆われています。 これにより火花が発生しにくくなり、可燃物の近くでの使用が可能になります。 成形されたポリマーは、ほとんどの溶剤、油、化学薬品に耐性があります。
A. はい、ヌープラ デッドブロワー ハンマーは、衝撃吸収機能により、石を壊すことなく沈降させることができます。
プロダクト | モデル | タイプ | 面径 | Handle | ヘッドカラー | ヘッドの長さ | ヘッド素材 | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10063 | デッドブロー | 2.25 " | 滑り止めグリップ付きグラスファイバー | レッド | 5.5 " | 極端なウレタン | 48オンス | 14.25 " | ¥14,949 | ||
10027 | デッドブロー | 2" | 滑り止めグリップ付きグラスファイバー | ブラック | 4.5 " | 成形ポリマー/鋼 | 24オンス | 14 " | ¥8,831 | ||
10025 | デッドブロー | 2" | 滑り止めグリップ付きグラスファイバー | ブラック | 4.5 " | 成形ポリマー | 32オンス | 14 " | ¥8,850 | ||
10035 | デッドブロー | 2.5 " | 滑り止めグリップ付きグラスファイバー | ブラック | 4.625 " | プラスチック | 48オンス | 14-1 / 4 "(スーパーグリップ付き) | ¥12,456 | ||
10066 | ソフトフェイス | 2" | グラスファイバー | ブラック | 5" | ウレタン | 32オンス | 14 " | ¥9,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。