入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サブベース共通排気 |
Cv | 0.4 |
高さ | 1" |
長さ | 2.625 " |
NPTポート | 1/8インチ |
ステーション数 | 1 |
幅(Width) | 1 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203-441 | 1.5 " | サブベース共通排気 | 4 9 / 16 " | 2" | ¥12,191 | ||
203-439 | 1.5 " | サブベース個別排気 | 4 9 / 16 " | 2" | ¥12,597 | ||
203-361 | 1 9 / 16 " | サブベース共通排気 | 4.125 " | 2.187 " | ¥12,373 | ||
203-359 | 1 9 / 16 " | サブベース個別排気 | 4.125 " | 2.187 " | ¥13,617 | ||
203-503 | 2 1 / 16 " | サブベース共通排気 | 7.25 " | 3.38 " | ¥22,412 | ||
203-495 | 2 1 / 16 " | サブベース共通排気 | 7.25 " | 3.38 " | ¥30,011 | ||
203-501 | 2 1 / 16 " | サブベース個別排気 | 7.25 " | 3.38 " | ¥30,780 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。