入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジマウントベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 恒久的に潤滑されたメンテナンスフリー |
ボルト穴サイズ | 15 / 32 " |
ボルトサイズ | 7 / 16 " |
ボア径 | 1" |
動的負荷容量 | 3,150ポンド |
終了 | 酸化物 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 3-57 / 64」 |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 1 17 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 29 / 32 " |
全幅 | 2.75 " |
静的負荷容量 | 1,770ポンド |
温度。 範囲 | -10度から95度C |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8483204040 |
モデル | アイテム価格 | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 取付穴センター | 取り付け穴の中心から中心へ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFLU-3 / 4MFG1 | フランジマウントベアリング | 27 / 64 " | 3 / 8 " | 3" | - | 1 15 / 32 " | 4.437 " | 2 13 / 32 " | ¥27,112 | |
UCFLU-1.3 / 16MFG1 | フランジマウントベアリング | 29 / 64 " | 7 / 16 " | 4.593 | - | 1 21 / 32 " | 5.593 | 3 9 / 32 " | ¥38,092 | |
UCFLU-1.1 / 4MFG1 | フランジマウントベアリング | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 5.125 " | - | 1 53 / 64 " | 6.156 " | 3 25 / 32 " | ¥40,916 | |
UCFLU-1.7 / 16MFG1 | フランジマウントベアリング | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 5.125 " | - | 1 53 / 64 " | 6.156 " | 3 25 / 32 " | ¥43,545 | |
UCFLU-1.1 / 2MFG1 | フランジマウントベアリング | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 5-21 / 32」 | - | 2 9 / 64 " | 6 25 / 32 " | 4.125 " | ¥49,045 | |
UCFLU-1.3 / 4MFG1 | フランジマウントベアリング | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 5-27 / 32」 | - | 2 9 / 64 " | 7 3 / 32 " | 4.375 " | ¥48,953 | |
UCFLU-1.15 / 16MFG1 | フランジマウントベアリング | 43 / 64 " | 5 / 8 " | 6.187 " | - | 2 25 / 64 " | 7 15 / 32 " | 4 9 / 16 " | ¥60,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。