入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジアルボールベアリング |
ベアリングタイプ | 封印された |
ボア径 | 0.25 " |
ケージ材 | プレス鋼 |
外径 | 0.625 " |
シール材 | 鋼板に成形された合成ゴム |
シールド材 | 錆びにくい金属 |
幅(Width) | 0.196 " |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8482105044 |
原産国 | JP |
モデル | 外径 | ボア径 | ボア公差 | 外径許容範囲 | シール材 | シールド材 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6004FT150 | 42 mm | 20 mm | + 0 / -10ミクロン | + 0 / -11ミクロン | バイトン | 鋼 | 1,100ポンド | 230度から250度F | ¥17,701 | |
6005FT150 | 47 mm | 25 mm | + 0 / -10ミクロン | + 0 / -11ミクロン | バイトン | 鋼 | 1,300ポンド | 230度から250度F | ¥17,099 | |
6006FT150 | 55 mm | 30 mm | + 0 / -10ミクロン | + 0 / -13ミクロン | バイトン | 鋼 | 1,900ポンド | 230度から250度F | ¥20,971 | |
6201FT150 | 32 mm | 12 mm | + 0 / -8ミクロン | + 0 / -11ミクロン | バイトン | 鋼 | 700ポンド | 230度から250度F | ¥11,062 | |
6304FT150 | 52 mm | 20 mm | + 0 / -10ミクロン | + 0 / -13ミクロン | バイトン | 鋼 | 1,800ポンド | 230度から250度F | ¥15,943 | |
6305FT150 | 62 mm | 25 mm | + 0 / -10ミクロン | + 0 / -13ミクロン | バイトン | 鋼 | 2,700ポンド | 230度から250度F | ¥19,805 | |
6202FT150 | 35 mm | 15 mm | + 0 / -8ミクロン | + 0 / -11ミクロン | バイトン | 鋼 | 850ポンド | 230度から250度F | ¥11,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。