入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 4ボルトフランジベアリング |
ボルトサイズ | 3 / 8 " |
ボア径 | 1.187 " |
動的負荷容量 | 3440ポンド |
終了 | 未完 |
住宅資材 | PBT |
材料を挿入 | 440Cステンレス鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
潤滑 | FDA / USDA-H1ソリッドグリース |
取り付け穴の中心から中心へ | 3.25 " |
全体の高さ | 4.187 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.187 " |
全幅 | 2 5 / 16 " |
静的負荷容量 | 2590ポンド |
温度。 範囲 | 14度から212度F |
船の重量(kg) | 0.56 |
モデル | アイテム価格 | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 潤滑 | 取付穴センター | 取り付け穴の中心から中心へ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFU-3 / 4MFG1 | フランジマウントベアリング | 27 / 64 " | 3 / 8 " | - | 2.5 " | - | 1 15 / 32 " | 3.375 " | ¥27,112 | |
UCFU-1MFG1 | フランジマウントベアリング | 29 / 64 " | 7 / 16 " | - | 2.75 " | - | 1 17 / 32 " | 3 25 / 32 " | ¥31,462 | |
UCFU-1.3 / 16MFG1 | フランジマウントベアリング | 29 / 64 " | 7 / 16 " | - | 3.25 " | - | 1 21 / 32 " | 4 9 / 32 " | ¥38,092 | |
UCFU-1.1 / 4MFG1 | フランジマウントベアリング | 33 / 64 " | 7 / 16 " | - | 3.625 " | - | 1 53 / 64 " | 4 21 / 32 " | ¥43,545 | |
UCFU-1.1 / 2MFG1 | 4ボルトフランジベアリング | - | 7 / 16 " | Shell Alvania#3またはNLGI#3相当 | - | 4" | 2 9 / 64 " | 5 3 / 32 " | ¥49,045 | |
UCFU-1.15 / 16MFG1 | 4ボルトフランジベアリング | - | 5 / 8 " | Shell Alvania#3またはNLGI#3相当 | - | 4.375 " | 2 25 / 64 " | 6 13 / 32 " | ¥61,374 | |
UCFU-2.3 / 16MFG1 | 4ボルトフランジベアリング | - | 5 / 8 " | Shell Alvania#3またはNLGI#3相当 | - | 5.125 " | 2 17 / 32 " | 6 13 / 32 " | ¥84,439 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。