アイテム価格 | 農業用ディスクベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 農業 |
ボア径 | 0.875 " |
ボア公差 | +/- 0.005 " |
ケージ材 | ナイロン |
動的負荷容量 | 3,150ポンド |
フランジサイズ | 適用されない |
潤滑 | シェルアルバニア#2 |
マックス。 RPM | 5,900 |
外径 | 2.047 " |
外径許容範囲 | + 0 / -0.0005 " |
シール材 | NBR |
静的負荷容量 | 1,760ポンド |
温度。 範囲 | -13度から250度F |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8482105052 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。