入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 農業用ディスクベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 農業 |
ボア径 | 1.78 " |
ボア公差 | +/- 0.005 " |
ケージ材 | ナイロン |
動的負荷容量 | 9,750ポンド |
フランジサイズ | 適用されない |
潤滑 | シェルアルバニア#3 |
マックス。 RPM | 430 |
外径 | 3.937 " |
外径許容範囲 | + 0 / -0.0006 " |
シール材 | NBR |
静的負荷容量 | 6,550ポンド |
温度。 範囲 | -13度から250度F |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8482105052 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 外径 | ボア径 | ボア公差 | 外径許容範囲 | シールド材 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | ケージ材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS209TTR6P | 5" | 1.53 " | +/- 0.005 " | + 0 / -0.0005 " | 錆びにくい金属 | 4,600ポンド | 1.687 " | ナイロン | ¥35,795 | ||
CDS211TTR23 | 4.438 " | 1.78 " | +/- 0.005 " | + 0 / -0.0005 " | 錆びにくい金属 | 6,550ポンド | 2.12 " | ナイロン | ¥48,144 | ||
DC208TT | 3.149 " | 1.125 " | + 0 / -0.0005 " | + 0 / -0.0005 " | - | 4,000ポンド | 1.687 " | ナイロン | ¥27,965 | ||
DC208TT10 | 3.149 " | 1.5 " | +/- 0.005 " | + 0 / -0.0005 " | - | 4,000ポンド | 1.687 " | ナイロン | ¥22,346 | ||
DC208TT5 | 3.149 " | 1.125 " | +/- 0.005 " | + 0 / -0.0005 " | - | 4,000ポンド | 1.437 " | プレス鋼 | ¥15,302 | ||
DC208TT6 | 3.149 " | 1" | +/- 0.005 " | + 0 / -0.0005 " | - | 4,000ポンド | 1.437 " | プレス鋼 | ¥22,550 | ||
DC208TT8 | 3.149 " | 1.125 " | +/- 0.005 " | + 0 / -0.0005 " | - | 4,000ポンド | 1.437 " | プレス鋼 | ¥18,317 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。