定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NTN CF35 クローズドエンドキャップ Pbt 適合 35mm | AE6KVX 5TPT0

NTN CF35 クローズド エンドキャップ Pbt は 35mm に適合

在庫あり
アイテム:AE6KVX モデル:CF35相互参照:5TPT0

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,701 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemベアリングエンドキャップ
シャフト径に適合します。35 mm
材料PBT
タイプ閉店

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)7.87
船幅(cm)7.87
HSコード8483903000
原産国FR

製品バリエーション

プロダクトモデルシャフト径に適合します。タイプ価格
NTN CF20 クローズドエンドキャップ Pbt 適合 20mm | AE6KVU 5TPR7 CF2020 mm閉店¥3,865
NTN CF25 クローズドエンドキャップ Pbt 適合 25mm | AE6KVV 5TPR8 CF2525 mm閉店¥4,983
NTN CF30 クローズドエンドキャップ Pbt 適合 30mm | AE6KVW 5TPR9 CF3030 mm閉店¥5,756
NTN CF40 クローズドエンドキャップ Pbt 適合 40mm | AE6KVY 5TPT1 CF4040 mm閉店¥7,216
NTN CV15 オープンエンドキャップ Pbt 適合 15mm | AE6KVZ 5TPT2 CV1515 mmOpen¥3,298
NTNCV20オープンエンドキャップPbtは20mmに適合| AE6KWA 5TPT3 CV2020 mmOpen¥3,927
NTNCV25オープンエンドキャップPbtは25mmに適合| AE6KWB 5TPT4 CV2525 mmOpen¥4,473

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NTN CF35 クローズド エンドキャップ Pbt は 35mm に適合
¥7,701 /単価