入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンギュラ玉軸受 |
ABEC公差 | 7 |
ボア径 | 15 mm |
ケージ材 | フェノール |
接触角(度) | 15 |
動的負荷容量 | 15280 N |
マックス。 RPM | 33800 |
外径 | 35 mm |
標準予圧(N) | 450 |
静的負荷容量 | 10000 N |
温度。 範囲 | -22度Fから+248度 |
タイプ | 精密工作機械単列デュプレックス |
幅(Width) | 22 mm |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8482105028 |
原産国 | FR |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71900CVDUJ74 | 10 mm | 4960 N | 56200 | 22 mm | 3040 N | 12 mm | ¥115,655 | |
71901CVDUJ74 | 12 mm | 5530 N | 50400 | 24 mm | 3720 N | 12 mm | ¥129,533 | |
71902CVDUJ74 | 15 mm | 8290 N | 41100 | 28 mm | 5700 N | 14 mm | ¥136,694 | |
71904CVDUJ74 | 20 mm | 12510 N | 31200 | 37 mm | 9800 N | 18 mm | ¥144,659 | |
71905CVDUJ74 | 25 mm | 13490 N | 26000 | 42 mm | 11600 N | 18 mm | ¥128,639 | |
71906CVDUJ74 | 30 mm | 13650 N | 22900 | 47 mm | 12600 N | 18 mm | ¥142,523 | |
71907CVDUJ74 | 35 mm | 18040 N | 19800 | 55 mm | 17000 N | 20 mm | ¥146,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。