定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NTN 6007ZZC3/L627 ラジアルボールベアリング プレス鋼板 14mm W | AE6MNK 5U502

NTN 6007ZZC3/L627 ラジアルボールベアリング プレス鋼板 14mm W

在庫あり
アイテム:AE6MNK モデル:6007ZZC3 / L627相互参照:5U502

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,347 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemラジアルボールベアリング
ベアリングタイプ遮蔽された
ボア径35 mm
ケージ材プレス鋼
動的負荷容量3,600ポンド
潤滑SRI#2グリース
外径62 mm
シールド材錆びにくい金属
静的負荷容量2,310ポンド
温度。 範囲-20度から250度F
幅(Width)14 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)6.6
船幅(cm)6.6
HSコード8482105052
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル外径許容範囲ボア径ボア公差シール材シールド材静的負荷容量温度。 範囲幅(Width)価格
NTN6205FT150ZZラジアルボールベアリングシールド鋼12mmW | AA6GAW 13W888 6205FT150ZZ+ 0 / -13ミクロン25 mm+ 0 / -10ミクロンバイトン1,800ポンド230度から250度F12 mm¥8,840
NTN6201HT200ZZラジアルボールベアリングシールド鋼10mmW | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11ミクロン12 mm+ 0 / -8ミクロンバイトン700ポンド300度から400度F10 mm¥11,177
NTN6203HT200ZZラジアルボールベアリングシールド鋼12mmW | AA6GBH 13W899 6203HT200ZZ+ 0 / -11ミクロン17 mm+ 0 / -8ミクロンバイトン1,100ポンド300度から400度F12 mm¥18,054
NTN6206HT200ZZラジアルボールベアリングシールド鋼16mmW | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13ミクロン30 mm+ 0 / -10ミクロンバイトン2,550ポンド300度から400度F16 mm¥25,990
NTN6204F604ラジアルボールベアリングシールドスチール14mmW | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11ミクロン20 mm+ 0 / -10ミクロンバイトン-390度から660度F14 mm¥21,670
NTN6205F604ラジアルボールベアリングシールド鋼15mmW | AA6GBR 13W908 6205F604+ 0 / -13ミクロン25 mm+ 0 / -10ミクロンバイトン-390度から660度F15 mm¥27,729
NTN6206F604ラジアルボールベアリングシールド鋼16mmW | AA6GBT 13W909 6206F604+ 0 / -13ミクロン30 mm+ 0 / -10ミクロンバイトン-390度から660度F16 mm¥18,916

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NTN 6007ZZC3/L627 ラジアルボールベアリング プレス鋼板 14mm W
¥6,347 /単価