入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円すいころ軸受カップ |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング幅(インチ) | 0.850 |
カップ幅(インチ) | 0.650 |
材料 | スチール(G4104) |
外径 | 3.25 " |
温度。 範囲 | -20F-250 F |
タイプ | インチシリーズ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8482991540 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|
4T-LM102910 | 2.891 " | ¥2,749 | |
4T-LM11910 | 1.781 " | ¥1,717 | |
4T-LM48510 | 2.563 " | ¥2,456 | |
4T-L44610 | 1.98 " | ¥1,748 | |
4T-HM88610 | 2.844 " | ¥3,880 | |
4T-L68110 | 2.328 " | ¥2,205 | |
572 | 5.512 " | ¥13,746 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。