NTN 23220EMW33C3 自動調心ころ軸受内径 100 mm
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
アイテム価格 | ころ軸受 |
ボア径 | 3.937 " |
ケージ材 | 鋼 |
動的負荷容量 | 91,000ポンド |
潤滑 | 潤滑されていない |
外径 | 180 mm |
静的負荷容量 | 130,000ポンド |
温度。 範囲 | -20F-250 F |
タイプ | Open |
幅(Width) | 60.3 mm |
船の重量(kg) | 6.64 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8482300080 |
原産国 | JP |
モデル | ボア径 | ケージ材 | 動的負荷容量 | 外径 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22206EAW33C3 | 1.181 " | 鋼 | 11,100ポンド | 62 mm | 11,000ポンド | 20 mm | ¥33,453 | |
22220EAW33C3 | 3.937 " | 鋼 | 70,000ポンド | 180 mm | 92,500ポンド | 46 mm | ¥153,017 | |
22315EAW33C3 | 2.952 " | 鋼 | 74,000ポンド | 160 mm | 92,000ポンド | 55 mm | ¥120,651 | |
22313EF800 | 2.559 " | ブロンズ | 59,500ポンド | 140 mm | 71,000ポンド | 48 mm | ¥119,399 | |
22222EAW33C3 | 4.33 " | 鋼 | 92,000ポンド | 200 mm | 128,000ポンド | 53 mm | ¥194,273 | |
22318EAW33C3 | 3.543 " | 鋼 | 107,000ポンド | 190 mm | 132,000ポンド | 64 mm | ¥200,916 | |
22207EAW33C3 | 1.378 " | 鋼 | 15,962ポンド | 72 mm | 15,962ポンド | 23 mm | ¥34,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。