入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジアルボールベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 農業 |
ボア径 | 0.985 " |
ボア公差 | +/- 0.005 " |
ケージ材 | ナイロン |
動的負荷容量 | 4,390ポンド |
潤滑 | シェルアルバニア#3 |
マックス。 RPM | 730 |
外径 | 2.44 " |
外径許容範囲 | + 0 / -0.0005 " |
シール材 | NBR |
静的負荷容量 | 2,540ポンド |
温度。 範囲 | -13度から250度F |
幅(Width) | 0.88 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8482105052 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 外径許容範囲 | ボア径 | ボア公差 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | ケージ材 | 動的負荷容量 | 潤滑 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203RRAR10 | + 0 / -0.0005 " | 0.635 " | + 0 / -0.0003 " | 1,030ポンド | 0.72 " | ナイロン | 2,160ポンド | ポリレックスEM | ¥3,689 | ||
204BBAR | + 0 / -0.0004 " | 0.75 " | + 0 / -0.0004 " | 1,480ポンド | 0.61 " | プレス鋼 | 2,880ポンド | シェブロンSRI#2 | ¥4,596 | ||
204FREN | + 0 / -0.0004 " | 0.632 " | + 0 / -0.001 " | 1,460ポンド | 0.735 " | ナイロン | 2,860ポンド | ケムプラス EP-2 | ¥7,667 | ||
205RHN | + 0 / -0.0005 " | 0.751 " | + 0 / -0.001 " | 1,770ポンド | 0.7 " | ナイロン | 3,150ポンド | 防錆剤 | ¥5,380 | ||
205RTAN | + 0 / -0.0005 " | 0.751 " | +/- 0.005 " | 1,770ポンド | 0.828 " | ナイロン | 3,150ポンド | シェルアルバニア#3 | ¥8,731 | ||
205TTB | + 0 / -0.0005 " | 0.751 " | +/- 0.005 " | 1,770ポンド | 1.38 " | ナイロン | 3,150ポンド | シェルアルバニア#3 | ¥8,194 | ||
205TTH | + 0 / -0.0005 " | 0.937 " | +/- 0.005 " | 1,770ポンド | 1.38 " | ナイロン | 3,150ポンド | シェルアルバニア#3 | ¥10,803 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。