アイテム価格 | HEPAネガティブエアマシン |
エアーフロー | CFM 1400 |
HEPAフィルター付きの空気の流れ | 150〜1100 cfm |
空気吸入口 | 12 " |
アンプ | 5 |
構造 | ポリエチレン |
デシベル | 58 |
放電径 | 10 " |
フィルターサイズ | 16 "x 16" x 11-1 / 2 " |
フィルタの種類 | プリーツの |
ろ過 | HEPA |
高さ | 40 " |
HP | 1 |
長さ | 20 " |
モーター | 可変速熱保護 |
正味重量 | 94ポンド |
サイズ | 16 "×16" X 2 " |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 42.3 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。