NOVAFLEX 6507NB-32-20 飲料ホース 赤 2 インチ ID 20 フィート 250psi
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 飲料用ホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA、USDA、3-A証明書番号11376 |
申し込み方法 | ぬれました |
曲げ半径 | 7" |
色 | レッド |
カップリング材料 | ステンレス鋼 |
カバー材質 | EPDM |
付属品 | カムとグルーブ |
内部径 | 2" |
長さ | 20ft。 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 2-57 / 64」 |
強化 | 複数層のタイヤコード、デュアルモノフィラメントヘリックス |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -華氏40度から華氏240度 |
チューブ材質 | ホワイトクロロブチル |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 104.14 |
原産国 | US |
モデル | エージェンシーコンプライアンス | 曲げ半径 | 色 | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505-32-10-TR | FDA、USDA、3-A証明書番号1803 | 7" | パープル | 2" | 10ft。 | 2-57 / 64」 | ¥285,464 | |
6507NB-32-10 | FDA、USDA、3-A証明書番号11376 | 8" | レッド | 2" | 10ft。 | 2-57 / 64」 | ¥199,873 | |
6507NB-48-10 | FDA、USDA、3-A証明書番号11376 | 9" | レッド | 3" | 10ft。 | 3-63 / 64」 | ¥315,265 | |
6505-40-20-CE | FDA、USDA、3-A証明書番号1803 | 10 " | パープル | 2.5 " | 20ft。 | 3-9 / 32」 | ¥352,050 | |
6507NB-24-10 | FDA、USDA、3-A証明書番号11376 | 5" | レッド | 1.5 " | 10ft。 | 2" | ¥159,619 | |
6505-24-10-TR | FDA、USDA、3-A証明書番号1803 | 5" | パープル | 1.5 " | 10ft。 | 2" | ¥225,205 | |
6505-24-20-CE | FDA、USDA、3-A証明書番号1803 | 5" | パープル | 1.5 " | 20ft。 | 2" | ¥317,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。