NOVAFLEX 6300WT-20-20 食品ホース グレー 内径 1-1/4 インチ 20 フィート 150 psi
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
アイテム価格 | フードホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA、USDA、3-A認定#1376 |
申し込み方法 | ぬれました |
曲げ半径 | 6" |
色 | グレー |
カップリング材料 | ステンレス鋼 |
カバー材質 | EPDM |
付属品 | カムとグルーブ |
内部径 | 1.25 " |
長さ | 20ft。 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 1 13 / 16 " |
強化 | らせん付きタイヤコードの複数の層 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -華氏40度から華氏210度 |
チューブ材質 | ホワイトビニールニトリル |
船の重量(kg) | 8.16 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 63.5 |
原産国 | US |
モデル | 申し込み方法 | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6300WT-24-10 | 湿気と乾燥 | 6" | 1.5 " | 10ft。 | 2" | ¥126,860 | |
6300WT-12-10 | ぬれました | 4" | 3 / 4 " | 10ft。 | 1.25 " | ¥82,059 | |
6300WT-32-10 | ぬれました | 7" | 2" | 10ft。 | 2-9 / 16」 | ¥171,502 | |
6300WT-20-10 | ぬれました | 6" | 1.25 " | 10ft。 | 1 13 / 16 " | ¥120,198 | |
6300WT-16-10 | ぬれました | 5" | 1" | 10ft。 | 1.5 " | ¥95,389 | |
6300WT-32-20 | ぬれました | 7" | 2" | 20ft。 | 2.5 " | ¥262,008 | |
6300WT-48-10 | ぬれました | 9" | 3" | 10ft。 | 3-37 / 64」 | ¥276,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。