NOTRAX 974S0312BLRS アンチファティーグ ランナー 3 フィート x 12 フィート ブラック
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | PVCフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 12ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 波形の |
材料 | ラバー |
表面材質 | SBRゴム |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 37.47 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
974R0024BLRS | 抗疲労ランナー | 75ft。 | 2ft。 | ¥479,147 | |
974S0035BLRS | 抗疲労マット | 5ft。 | 3ft。 | ¥51,590 | |
974S0023BLRS | 抗疲労マット | 3ft。 | 2ft。 | ¥21,998 | |
974S0046BLRS | 抗疲労マット | 6" | 4ft。 | ¥77,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。