NOTRAX 970S0046GYRS 抗疲労マット 4 フィート x 6 フィート グレー ラバー
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
アイテム価格 | 抗疲労マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | PVCフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | グレー |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 6" |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 滑らかな大理石 |
材料 | ラバー |
表面材質 | SBRゴム |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 131.06 |
船幅(cm) | 44.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
970S0023BLRS | ブラック | 抗疲労マット | 3ft。 | 2ft。 | ¥29,932 | ||
970S0023バーズ | 青 | 抗疲労マット | 3ft。 | 2ft。 | ¥29,932 | ||
970S0035BLRS | ブラック | 抗疲労マット | 5ft。 | 3ft。 | ¥66,892 | ||
970S0035バーズ | 青 | 抗疲労マット | 5ft。 | 3ft。 | ¥66,892 | ||
970S0312BL-RS | ブラック | 抗疲労ランナー | 12ft。 | 3ft。 | ¥163,100 | ||
970S0312BU-RS | 青 | 抗疲労ランナー | 12ft。 | 3ft。 | ¥163,100 | ||
970S0023GYRS | グレー | 抗疲労マット | 3ft。 | 2ft。 | ¥29,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。