NOTRAX 735C0048BL105 滑り止めフロアマット ブラック 4 x 105 フィート
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
アイテム価格 | 滑り止めフロアマット |
バッキング材 | ビニール |
色 | ブラック |
エッジ | 二乗 |
長さ | 105ft。 |
マット表面パターン | 肋骨-歯 |
材料 | ビニール |
厚さ | 1 / 8 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 139.71 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
735C0024BL105 | ブラック | 滑り止めフロアマット | 2ft。 | ¥147,553 | ||
735C0036BL105 | ブラック | フロアランナー | 3ft。 | ¥212,231 | ||
735C0036GY105 | グレー | フロアランナー | 3ft。 | ¥212,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。