NOTRAX 730C0036BL60 滑り止めフロアマット ブラック 3 x 60 フィート
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
アイテム価格 | 滑り止めフロアマット |
バッキング材 | ビニール |
色 | ブラック |
エッジ | ストレート |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 60ft。 |
マットのプロパティ | アンチスリップ |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 波形の鋭い歯のリブ |
材料 | ビニール |
厚さ | 1 / 8 " |
UPC | 776115220618 |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 56.7 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バッキング材 | エッジ | アイテム価格 | 長さ | マット表面パターン | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730C0036BL150 | ビニール | ストレート | 滑り止めフロアマット | 150ft。 | 波形の鋭い歯のリブ | ビニール | 3ft。 | ¥261,800 | ||
730C0024BL150 | 再生ビニール | ストレート | 滑り止めフロアマット | 150ft。 | 肋骨-歯 | 再生ビニール | 2ft。 | ¥142,375 | ||
730C0048BL150 | 再生ビニール | ストレート | 滑り止めフロアマット | 150ft。 | 肋骨-歯 | 再生ビニール | 4ft。 | ¥265,625 | ||
730C0024BL105 | ビニール | 二乗 | フロアランナー | 105ft。 | 肋骨-歯 | - | 2ft。 | ¥104,841 | ||
730C0036BL105 | ビニール | 二乗 | フロアランナー | 105ft。 | 肋骨-歯 | - | 3ft。 | ¥162,350 | ||
730C0048BL105 | ビニール | 二乗 | フロアランナー | 105ft。 | 肋骨-歯 | - | 4ft。 | ¥201,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。