NOTRAX 621S0310BY アンチファティーグ ランナー 3 x 10 フィート 黒と黄色
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 0 |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 10ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
材料 | PVCスポンジ |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 30.06 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | エッジ | アイテム価格 | 長さ | マット形状 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621S3660BY | 黒と黄色の境界線 | 面取り | 抗疲労マット | 5ft。 | 長方形 | 3ft。 | ¥73,905 | ||
621S3036BL | ブラック | (3)面取り、(1)ストレート | 抗疲労マット | 3ft。 | 長方形 | 30 " | ¥28,094 | ||
621S3036BY | 黒と黄色の境界線 | (3)面取り、(1)ストレート | 抗疲労マット | 3ft。 | 長方形 | 30 " | ¥31,811 | ||
621S3060BL | ブラック | (3)面取り、(1)ストレート | 抗疲労ランナー | 5ft。 | 長方形 | 30 " | ¥42,459 | ||
621S3096BL | ブラック | (3)面取り、(1)ストレート | 抗疲労ランナー | 8ft。 | 長方形 | 30 " | ¥75,603 | ||
621S3096BY | 黒と黄色の境界線 | (3)面取り、(1)ストレート | 抗疲労ランナー | 8ft。 | 長方形 | 30 " | ¥76,633 | ||
621S3636BL | ブラック | 面取り | 抗疲労マット | 3ft。 | 正方形である | 3ft。 | ¥42,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。