NOTRAX 520S4296BY 抗疲労マット ブラック/イエロー 96 x 42 インチ スタッズ付き/排水
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
アイテム価格 | 抗疲労マット |
滑り止め面 | 有り |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 黒と黄色の境界線 |
平方あたりの排水穴フォート | 72 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 8ft。 |
マットランプ素材 | ビニール |
マット形状 | 長方形 |
材料 | PVC |
排水穴の形状 | ダイヤモンド |
排水穴のサイズ | 直径0.625インチ |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 7 / 8 " |
安全な溶接 | いいえ |
幅(Width) | 3 '6」 |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 3918102000 |
モデル | バッキング材 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
520S3036BY | - | 抗疲労排水マット | 3ft。 | 30 " | ¥25,334 | |
520S3048BY | - | 抗疲労排水マット | 4ft。 | 30 " | ¥35,736 | |
520S3060BY | - | 抗疲労排水ランナー | 5ft。 | 30 " | ¥41,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。