NOTRAX 514S4124YB 排水マット、長さ 10 フィート、幅 3 フィート、長方形、黒と黄色の境界線
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
アイテム価格 | 排水マット |
滑り止め面 | 有り |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 10ft。 |
マットの電気抵抗 | アンチスタティック |
マットランプ素材 | ラバー |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 排水穴 |
表面材質 | ラバー |
厚さ | 7 / 8 " |
安全な溶接 | 有り |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 31.05 |
プロダクト | モデル | マット表面パターン | バッキング材 | 色 | 排水穴の形状 | 排水穴のサイズ | 表面材質 | 厚さ | 安全な溶接 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619S0035BL | 排水穴 | ラバー | ブラック | サークル | 直径0.750インチ | ラバー | 1 / 2 " | 有り | ¥22,486 | ||
T25S0034BL | 排水穴 | ラバー | ブラック | サークル | 直径1.000インチ | ラバー | 3 / 4 " | 有り | ¥19,830 | ||
340P0035BL | 上げられたバー | ラバー | ブラック | サークル | 直径0.250インチ | ラバー | 1 / 4 " | 有り | ¥19,909 | ||
514S4064OB | 排水穴 | ラバー | オレンジ色のボーダーと黒 | - | - | ラバー | 7 / 8 " | 有り | ¥39,718 | ||
514S4124OB | 排水穴 | ラバー | オレンジ色のボーダーと黒 | - | - | ラバー | 7 / 8 " | 有り | ¥79,417 | ||
514S4052yb | 排水穴 | ラバー | 黒と黄色の境界線 | - | - | ラバー | 7 / 8 " | 有り | ¥48,078 | ||
619S0310BL | 排水穴 | ラバー | ブラック | サークル | 直径0.750インチ | ラバー | 1 / 2 " | 有り | ¥59,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。