NOTRAX 479R3675BLドライエリアマット、ブラック、91 cm x22.8mサイズ| AB8JVP 25PJ79

NOTRAX 479R3675BL ドライエリアマット、ブラック、91 cm x 22.8 m サイズ

在庫あり
アイテム:AB8JVP モデル:479R3675BL相互参照:25PJ79

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥395,796 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フロアマット
抗菌剤いいえ
バッキング材独立気泡ビニールフォーム
ブレーキフルード耐性いいえ
ブラック
エッジ面取り
耐火性/難​​燃性耐火性または難燃性ではない
長さ75ft。
マットの電気抵抗電気的特性はテストされていません
マット形状長方形
マット表面パターンダイヤモンドプレート
材料ビニールトップ/独立気泡フォームベース
サイズ91 cm x 22.8 m
表面材質ビニール
厚さ9 / 16 "
幅(Width)3ft。

発送情報:

船の重量(kg) 144
船高(cm)55.88
船の長さ(cm)96.52
船幅(cm)60.96
HSコード39181090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さサイズ幅(Width)価格
NOTRAX 479R4875YBドライエリアマット、ブラック/イエロー、122 cm x 22.8mサイズ| AF8FDD 25PJ83 479R4875YB黒と黄色の境界線75ft。-4ft。¥647,578
NOTRAX 479S0023BLドライエリアマット、ブラック、60 cm x 91cmサイズ| AF8FDE 25PJ84 479S0023BLブラック3ft。-2ft。¥16,207
NOTRAX 479S0035BLドライエリアマット、ブラック、91 cm x 150cmサイズ| AF8FDF 25PJ86 479S0035BLブラック5ft。-3ft。¥37,890
NOTRAX 479S0035GYドライエリアマット、グレー、91 cm x 150cmサイズ| AF8FDG 25PJ87 479S0035GYグレー5ft。-3ft。¥33,759
NOTRAX 479S303MBLドライエリアマット、ブラック、91 cm x 3mサイズ| CF4JCC 479S303MBLブラック-91 cm x 3 m-¥53,225
見積依頼
NOTRAX 479R6075BLドライエリアマット、ブラック、152 cm x 22.8mサイズ| CF4JCD 479R6075BLブラック-152 cm x 22.8 m-¥679,678
見積依頼
NOTRAX 479C0024BLドライエリアマット、ブラック、リニアメーターサイズあたり60cm | CF4JCE 479C0024BLブラック-リニアメーターあたり60cm-¥12,546
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NOTRAX 479R3675BL ドライエリアマット、ブラック、91 cm x 22.8 m サイズ
¥395,796 /単価