NOTRAX 474S0035BL-RS 抗疲労マット 3 x 5 フィート ブラック ラバー
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
アイテム価格 | 抗疲労マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | PVCスポンジ |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 波形の |
材料 | ラバー |
表面材質 | SBRゴム |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 6.45 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バッキング材 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474S0023BL-RS | PVCスポンジ | 抗疲労マット | 3ft。 | ラバー | 2ft。 | ¥14,607 | ||
474S0312BL-RS | PVCスポンジ | 抗疲労ランナー | 12ft。 | ラバー | 3ft。 | ¥83,399 | ||
474R3675BL | 独立気泡ビニールフォーム | 抗疲労ランナー | 75ft。 | ラバートップ/独立気泡フォームベース | 3ft。 | ¥605,903 | ||
474R4875BL | 独立気泡ビニールフォーム | 抗疲労ランナー | 75ft。 | ラバートップ/独立気泡フォームベース | 4ft。 | ¥727,444 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。