NOTRAX 417C0048BY 乾燥エリアマット、ブラック/イエロー、リニアメーターサイズあたり 122 cm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアマット |
色 | イエロー/ブラック |
サイズ | リニアメーターあたり122cm |
HSコード | 39181090 |
プロダクト | モデル | バッキング材 | 色 | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417S0023BY | ビニール | 黒と黄色の境界線 | 3ft。 | - | 2ft。 | ¥8,011 | ||
417S0035BY | ビニール | 黒と黄色の境界線 | 5ft。 | - | 3ft。 | ¥18,296 | ||
417R0036BY | 独立気泡ビニールフォーム | 黒と黄色の境界線 | 60ft。 | - | 3ft。 | ¥231,873 | ||
417R0048BY | 独立気泡ビニールフォーム | 黒と黄色の境界線 | 60ft。 | - | 4ft。 | ¥305,143 | ||
417R0024BY | 独立気泡ビニールフォーム | 黒と黄色の境界線 | 60ft。 | - | 2ft。 | ¥149,733 | ||
417C0024BY | - | イエロー/ブラック | - | リニアメーターあたり60cm | - | ¥7,578 | 見積依頼
| |
417C0036BY | - | イエロー/ブラック | - | リニアメーターあたり91cm | - | ¥11,399 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。