SQUARE DMJLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | MJL36300 | 300 | ¥2,441,752 | |
A | MJL36350 | 350 | ¥2,392,267 | |
A | MJL36400 | 400 | ¥2,552,033 | |
A | MJL36450 | 450 | ¥2,760,906 | |
A | MJL36500 | 500 | ¥2,436,595 | |
A | MJL36600 | 600 | ¥2,438,939 | |
A | MJL36700 | 700 | ¥3,025,766 | |
A | MJL36800 | 800 | ¥3,204,954 | |
B | MJL36800AA | 800 | - | 見積依頼
|
MJLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Square D MJL シリーズ サーキット ブレーカは、過負荷や短絡を引き起こす過剰な電流の流れから敏感な回路を保護するように設計されています。 これらの回路ブレーカーは、短時間、長時間および瞬時のトリップを行うプログラム可能な電子トリップと、電流の流れを電子的に制御し、家電製品に高度な安全性を提供するソリッドステート保護システムを備えています。 これらのブレーカーには、500 kcmil から 3 AWG までの範囲のサイズのワイヤ (銅/アルミニウム) に対応するためのラインおよび負荷側ラグ端子が装備されています。 これらの回路ブレーカーは最大 800A の電流定格を提供し、100VAC で 240kA、65VAC で 480kA、25VAC で 600kA の遮断容量を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 固定ガスエンジン空気圧縮機
- タイプII安全缶
- 蛍光灯器具アクセサリー
- 防振パッド
- マウントポイントキット
- ワッシャー
- HVAC制御
- 化学ポンプ
- 自動車試験
- 井戸ポンプ
- CHICAGO-LATROBE スペードドリル
- NOTRAX エバーグリーンダイヤモンド125シリーズ、カーペット敷きのエントランスマット
- USA SEALING EPDM フランジ ガスケット、外径 12-1/2 インチ、黒
- EDWARDS SIGNALING 101シリーズLEDの安定したまたは点滅するビーコン
- THOMAS & BETTS 水密コネクタ
- ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® スイベル ピボット リフト プレート
- EATON チャイム
- NIBCO DWV ベンド、ローヒールインレット、PVC
- BALDOR / DODGE C形 ピローブロック 分割型円すいころ軸受