入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 独立気泡ビニールフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 3ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | リブ付き |
材料 | PVCクローズドセルスポンジ |
サイズ | 60 cm x 91 cm |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 39181090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410S0335BY | 黒と黄色の境界線 | 5ft。 | - | 3ft。 | ¥12,424 | ||
410S0323BY | 黒と黄色の境界線 | 3ft。 | - | 2ft。 | ¥5,369 | ||
410S0335BL | ブラック | 5ft。 | - | 3ft。 | ¥12,424 | ||
410R0336GY | グレー | 60ft。 | - | 3ft。 | ¥126,609 | ||
410R0348BL | ブラック | 60ft。 | - | 4ft。 | ¥191,137 | ||
410R0336BL | ブラック | 60ft。 | - | 3ft。 | ¥126,609 | ||
410R0324BL | ブラック | 60ft。 | - | 2ft。 | ¥90,610 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。