NOTRAX 166S0046BD カーペット敷き玄関マット バーガンディ 4 x 6 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブルゴーニュ |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 6" |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ワッフル |
マット織り | ループパイル |
材料 | 十種競技(R) |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 128.78 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
166S0035HG | ハンターグリーン | 5ft。 | 3ft。 | ¥18,062 | ||
166S0035BD | ブルゴーニュ | 5ft。 | 3ft。 | ¥18,787 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。