NOTRAX 138S0035CH カーペット敷き玄関マット チャコール 3 x 5 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | チャコール |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マットのプロパティ | 耐破砕性 |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ループパイル |
マット織り | ループパイル |
材料 | 十種競技(R)糸 |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 6.26 |
船高(cm) | 97.79 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 5703308030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | マット表面パターン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138S0035BR | ブラウン | カーペット敷きのエントランスマット | 5ft。 | ループパイル | 3ft。 | ¥29,837 | ||
138S0035NB | ネイビー | カーペット敷きのエントランスマット | 5ft。 | ループパイル | 3ft。 | ¥28,778 | ||
138S0046BR | ブラウン | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | ループパイル | 4ft。 | ¥47,957 | ||
138S0046CH | チャコール | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | ループパイル | 4ft。 | ¥47,957 | ||
138S0046NB | ネイビー | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | ループパイル | 4ft。 | ¥15,121 | ||
138S0310BR | ブラウン | カーペット敷きのランナー | 10ft。 | ループパイル | 3ft。 | ¥55,641 | ||
138S0310CH | チャコール | カーペット敷きのランナー | 10ft。 | ループパイル | 3ft。 | ¥55,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。